Hogedruk-st.p. v. olie, vloeibaar vet PG

Artikelnummer: 083554 PG
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
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
Maximale druk 150 bar
Inhoud 150 cm3
Lengte totaal 240 mm
⌀ Spuithouder 40 mm
Mondstuk type Universeel / spits
Gewicht 250 g
Producttype Vetspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083554 PG
EAN/GTIN 4016553261580

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale spuit voor olie, petroleum, aerosolen en oliën met additieven, met zwarte poedercoating, met starre buis en volgzuiger. Capaciteit tot 150 bar. Capaciteit 0,5 ccm/slag met universeel en spits mondstuk en gele sluitdop.
Hogedruk-st.p. v. olie, vloeibaar vet