Vultrechter, Type: 5

Artikelnummer: 083541 5
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal kunststof
Type 5
Lengte uitstroomslang 300 mm
Producttype Trechter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083541 5
EAN/GTIN 4024937811603
Nummer fabrikant 81160

Omschrijving

Uitvoering:

Trechter met afneembare afvoer. Trechter-⌀ 160 mm.
Kunststof trechter met ingezette zeef van edelstaal en afneembare, schuine afvoer.
Verdraagzaamheid:
voedselveilig
, bestand tegen olie en zuur, chemicaliën, benzine, brandstof, kerosine en huisbrandolie. Eveneens bestand tegen zout water, remvloeistof, ethanol en glycol, koelvloeistof en antivries. Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot 80 °C.