Oliespuitkan van kunststof 300 ml

Artikelnummer: 083523 300
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inhoud 300 ml
    Reservoir hoogte 305 mm
    Bodem-⌀ 85 mm
    Materiaal reservoir Kunststof
    Producttype Oliespuitkan

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083523 300
    EAN/GTIN 4016553308070
    Nummer fabrikant 33 080 70

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Als nr. 083522, echter reservoir van kunststof (HDPE).