{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | HT-siliconen | |
Chemische basis | Siliconen | |
Kinematische viscositeit | 20,5 mm2/s | |
Dichtheid | 1,03 g/cm3 | |
Vorm | pasteus | |
Temperatuur toepassingsgebied | -50 °C - 250 °C | |
Verwerkingstemperatuur | 5 °C - 35 °C | |
Vlampunt | 100 °C | |
Handvastheid na | 10 min | |
Volledig uitgehard na | 1.440 min | |
Eigenschap | weerbestendig; oliebestendig; vetbestendig; duurzaam elastisch | |
geschikt voor materiaal | Aluminium; Edelstaal; Glas; Keramiek | |
Hardheid volgens Shore A | 20 | |
Rekbaarheid | 450 % | |
Demontage | met normaal gereedschap | |
Kleur | zwart | |
Inhoud | 80 ml | |
Opslagtemperatuur | 5 °C - 25 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Producttype | Afdichtmassa |
Artikelnummer | 083493 BLACK | |
EAN/GTIN | 4260205360293 | |
Nummer fabrikant | WK 148-080T |