{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 044930 | |
Chemische basis | Ethyleenvinylacetaat | |
Vorm | vast | |
Smelttemperatuur | 200 °C | |
Eigenschap | oplosmiddelvrij | |
geschikt voor materiaal | ABS; Glas; hout; Keramiek; metaal; Papier; PC; PE; PMMA; PP | |
Kleur | transparant | |
Lengte | 25 cm | |
Lijmstick diameter | 11 mm | |
Aantal delen | 20 | |
Gewicht | 500 g | |
Opslagtemperatuur | 4 °C - 30 °C | |
Producttype | Lijm |
Artikelnummer | 083388 044930 | |
EAN/GTIN | 4007841044930 | |
Nummer fabrikant | 44930 |