{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Chemische basis | Epoxyhars | |
Dichtheid | 1,8 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Temperatuur toepassingsgebied | -35 °C - 145 °C | |
Handvastheid na | 15 min | |
Treksterkte | 25 N/mm2 | |
Hardheid volgens Shore A | 68 | |
Kleur | grijs | |
Inhoud | 50 g | |
Opslagtemperatuur | 10 °C - 15 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Producttype | Tweecomponenten-lijm |
Artikelnummer | 083380 50 | |
EAN/GTIN | 4260205360989 | |
Nummer fabrikant | WS362-025 |