{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE HY 4070 | |
Chemische basis | Cyanoacrylaat | |
Dynamische viscositeit | 500 mPas | |
Dichtheid | 1,05 g/cm3 | |
Vorm | Gel | |
Verwerkingstijd | 5 s | |
Verwerkingstemperatuur | 5 °C - 40 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -40 °C - 100 °C | |
Handvastheid na | 5 min | |
Volledig uitgehard na | 1 min | |
Eigenschap | druppelvrij | |
geschikt voor materiaal | Aluminium | |
geschikt voor toepassingsgebied | Reparatie; Onderhoud | |
maximale spleetmaat | 5 mm | |
Trekvastheid | 14,6 N/mm2 | |
Treksterkte | 25 N/mm2 | |
Hardheid volgens Shore A | 65 | |
Kleur | transparant | |
Inhoud | 11 g | |
Opslagtemperatuur | 2 °C - 21 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 18 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Tweecomponenten-lijm |
Artikelnummer | 083377 4070 | |
EAN/GTIN | 4058093011973 | |
Nummer fabrikant | 2237457 |