Polyolefine-lijm 406

Artikelnummer: 083362 406
(165,00 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 406
Chemische basis Ethyl-cyanoacrylaat
Dynamische viscositeit 20 mPas
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 120 °C
Handvastheid na 2 s - 10 s
geschikt voor materiaal Elastomeer; PE; PP
maximale spleetmaat 0,15 mm
Treksterkte 15,5 N/mm2
Kleur transparant
Inhoud 20 ml
Opslagtemperatuur 2 °C - 8 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 20 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Secondenlijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083362 406
EAN/GTIN 4058093008928
Nummer fabrikant 1919335

Omschrijving

Toepassing:

Voor moeilijk te verlijmen kunststoffen zoals PE, PP, PTFE, Santoprene en andere thermoplastische elastomeren. Voor een betere hechting de te verlijmen plaats voorbehandelen met Primer 770.

Levering:

Polyolefine-lijm 406.