Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Vlakkenafdichtmiddel FD10

Artikelnummer: 083337 FD10

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS05: Bijtende werking; GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer FD10
Chemische basis Dimethacrylate
Dynamische viscositeit 10.000 mPas - 15.000 mPas
Dichtheid 1,05 g/cm3
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -60 °C - 150 °C
Volledig uitgehard na 6 h
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Flensverbinding; Vlakafdichting
maximale spleetmaat 0,3 mm
Sterkteklasse Middelsterk
Minimaal losbreekmoment 22 Nm
Kleur groen
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 28 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS05: Bijtende werking; GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid
Producttype Afdichtmiddelen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083337 FD10
Nummer fabrikant 276225

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het contact van het volledige oppervlak garandeert 100% dichtheid. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.
Het vloeibare afdichtmateriaal vult alle tussenruimtes op en zorgt voor volledig contact van de oppervlakken. De verbinding dicht permanent af.

Toepassing:

Voor afdichten van vlakken en flensverbindingen, vult oneffenheden op.

Tip:

Oppervlakken vóór het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.