Vlakkenafdichtmiddel 28-10

Artikelnummer: 083332 28-10
(47,33 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 28-10
Chemische basis anaerobic methacrylate
Dynamische viscositeit 17.000 mPas - 60.000 mPas
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 150 °C
Handvastheid na 20 min - 40 min
Volledig uitgehard na 3 h - 6 h
Eigenschap bestand tegen chemicaliën; fluorescerend onder UV-licht; waterbestendig
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Flensverbinding; Tandwielafdichting
maximale spleetmaat 0,3 mm
Sterkteklasse geringe sterkte
Minimaal losbreekmoment 4 Nm
Demontage met normaal gereedschap
Kleur groen
Inhoud 75 ml
Opslagtemperatuur 10 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Afdichtmiddelen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083332 28-10
EAN/GTIN 2050002005242
Nummer fabrikant 28-10-075

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het contact van het volledige oppervlak garandeert 100% dichtheid. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Weinig sterk, zeer flexibel, demonteerbaar, max. spleet 0,3 mm.

Tip:

Oppervlakken vóór het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen