{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 86-55 | |
Chemische basis | anaerobic methacrylate | |
Dynamische viscositeit | 5.000 mPas - 8.000 mPas | |
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 60 min - 90 min | |
Volledig uitgehard na | 12 h - 24 h | |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | alle schroefdraadverbindingen | |
Voor draadsoort | Alle | |
Voor draadafmeting M tot | M50 | |
Voor draadafmeting inch | 2 inch | |
maximale spleetmaat | 0,3 mm | |
Sterkteklasse | Zeer sterk | |
Minimaal losbreekmoment | 15 Nm - 35 Nm | |
Demontage | alleen door verwarmen | |
Kleur | rood | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 10 °C - 25 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Afdichtmiddelen |
Artikelnummer | 083322 86-55 | |
EAN/GTIN | 8029822090084 | |
Nummer fabrikant | 86-55-050 |