Schroefborging 32-18

Artikelnummer: 083314 32-18
(490,00 € / 1 Litre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 32-18
    Chemische basis anaerobic methacrylate
    Dynamische viscositeit 120 mPas - 170 mPas
    Dichtheid 1,1 g/cm3
    Vorm vloeibaar
    Vlampunt 100 °C
    Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 150 °C
    Handvastheid na 15 min - 20 min
    Volledig uitgehard na 3 h - 6 h
    Eigenschap afdichtend; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten
    geschikt voor materiaal metaal
    geschikt voor toepassingsgebied Schroefborging
    Voor draadafmeting M tot M12
    Voor draadafmeting inch 1/4 inch
    maximale spleetmaat 0,1 mm
    Sterkteklasse geringe sterkte
    Minimaal losbreekmoment 6 Nm - 10 Nm
    Demontage met normaal gereedschap
    Kleur paars
    Inhoud 250 ml
    Opslagtemperatuur 20 °C
    Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
    Producttype Schroefborging

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083314 32-18
    EAN/GTIN 8029822013083
    Nummer fabrikant 32-18-250

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

    Toepassing:

    Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.
    Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.
    Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).
    Weinig sterk, eenvoudige demontage, voor alle metalen, markeringsvrij.

    Tip:

    De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen