{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE 222 | |
Chemische basis | Dimethacrylaatester | |
Dynamische viscositeit | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Dichtheid | 1,08 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
Handvastheid na | 15 min | |
Volledig uitgehard na | 6 h | |
Eigenschap | thixotroop; fluorescerend onder UV-licht; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Schroefborging; verbindingsmiddel; universeel inzetbaar | |
Voor draadafmeting M tot | M36 | |
Sterkteklasse | geringe sterkte | |
Minimaal losbreekmoment | 6 Nm | |
Demontage | met normaal gereedschap | |
Kleur | paars | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Schroefborging |
Artikelnummer | 083301 222_EGFD | |
EAN/GTIN | 3255460222340 | |
Nummer fabrikant | 195743 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schroefborging 222_EGFD
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
|
|
geschikt voor materiaal | metaal | metaal | metaal |
geschikt voor toepassingsgebied | Schroefborging; verbindingsmiddel; universeel inzetbaar | Schroefdraadafdichting; Schroefborging; universeel inzetbaar | Schroefdraadafdichting; Schroefborging; universeel inzetbaar |
Eigenschap | thixotroop; fluorescerend onder UV-licht; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten | afdichtend; fluorescerend onder UV-licht | afdichtend; fluorescerend onder UV-licht |
Inhoud | 50 ml | 50 ml | 250 ml |
Volledig uitgehard na | 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Vlampunt | 100 °C | 100 °C | 100 °C |