Siliconenhoudend natfilm-scheidingsmiddel SR Food 500 ml

Artikelnummer: 083092 500
(23,40 € / 1 Litre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Spuitbus
    Spraykop Standaard
    Inhoud 0,5 l
    Kleur transparant
    Kookpunt 55 °C
    Vlampunt -26 °C
    Oplosbaarheid in water onoplosbaar
    Temperatuur toepassingsgebied 200 °C
    Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
    Producttype Siliconenspray

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083092 500
    EAN/GTIN 5412386065637
    Nummer fabrikant 32956-AA

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vormscheidingsmiddel op siliconenbasis met levensmiddelenregistratie. Uitstekende scheidingswerking bij thermo- en duroplasten en vele rubbersoorten. Geschikt voor de toepassing bij verpakkingsmateriaal met contact met levensmiddelen.
    • Siliconenscheidingsmiddel met NSF M1 vrijgave.
    • Temperatuur-toepassingsbereik tot 200 °C.
    • Zorgt voor een hoge glansgraad bij transparante kunststoffen.
    • Uitstekende glijwerking voor het ongecompliceerd ontvormen van lichtgewicht gietstukken.

    Toepassing:

    Als hulpmiddel voor het ontvormen van kunststoffen en rubber bij de spuitgietverwerking, in het bijzonder voor verpakkingsmaterialen voor de levensmiddelenindustrie. Als glij- en scheidingsmiddel in de levensmiddelentechniek.
    • Een dunne, gelijkmatige film op een afstand van 25 – 30 cm op de schone, droge vorm aanbrengen.
    • Kort laten luchten tot de oplosmiddelen zijn verdampt.
    • Indien nodig de procedure na een bepaalde tijd herhalen.
    • Veiligheidsaanwijzingen voor de verwerking vindt u in het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

    Tip:

    Bevat siliconen die een hoge en langdurige scheidingswerking hebben. Bij de verdere verwerking van de gietstukken kan dit eventueel een negatieve invloed hebben op de hechting bij het lakken, coaten of lijmen.