Siliconenhoudend natfilm-scheidingsmiddel SR Multi 500 ml

Artikelnummer: 083089 500
(18,70 € / 1 Litre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spraykop Standaard
Inhoud 500 ml
Kleur transparant
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Uitvoering Spuitbus
Producttype Lossingsmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083089 500
EAN/GTIN 5412386064975
Nummer fabrikant 32836-AA

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel toepasbaar, siliconenhoudend vormscheidingsmiddel voor de kunststofverwerking. Uitstekende scheidingswerking bij thermo- en duroplasten en vele rubbersoorten.
  • Uitstekende scheidings- en glijwerking.
  • Veredelt de oppervlakken.
  • Vermindert de afkeur van gietstukken in de kunststofverwerking en verhoogt de productiviteit.
  • Accumuleert niet in de vorm.
  • Temperatuur-toepassingsbereik tot 200 °C.

Toepassing:

Als hulpmiddel voor het ontvormen van kunststoffen en rubber in de spuitgietverwerking, in vacuümvormen en vele andere processen van de kunststofverwerking. Als glij- en scheidingsmiddel voor glijbanen, textiel, schuimstof etc.
  • Een dunne, gelijkmatige film op een afstand van 25 – 30 cm op de schone, droge vorm aanbrengen.
  • Kort laten luchten tot de oplosmiddelen zijn verdampt.
  • Indien nodig de procedure na een bepaalde tijd herhalen.
  • Veiligheidsaanwijzingen voor de verwerking vindt u in het actuele veiligheidsinformatieblad (VIB).

Tip:

Bevat siliconen die een hoge en langdurige scheidingswerking hebben. Bij de verdere verwerking van de gietstukken kan dit eventueel een negatieve invloed hebben op de hechting bij het lakken, coaten of lijmen.