Hechtsmeermiddel High Speed Chain Oil 500 ml

Artikelnummer: 083062 500
(44,40 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Spuitbus
    Spraykop Standaard
    Inhoud 0,5 l
    Kleur blauw
    Vlampunt < 0 °C
    Zelfontbrandingstemperatuur 200 °C
    Oplosbaarheid in water niet bepaald
    Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
    Producttype Smeermiddel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083062 500
    EAN/GTIN 5412386057991
    Nummer fabrikant 32347-AB

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Waterbestendig en zeer goed hechtend smeermiddel. Vormt een duurzame smeerfilm.
    Geschikt voor open smeerpunten zoals kettingen, tandwieloverbrengingen, open lagers, scharnieren etc. bij sterke versnelling of ruwe omgevingsomstandigheden.

    Tip:

    Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.