Siliconenspray Silicone Ind 500

Artikelnummer: 083054 500
(42,80 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Spuitbus
    Spraykop Smart Straw
    Inhoud 0,5 l
    Kleur transparant
    Vlampunt < 0 °C
    Zelfontbrandingstemperatuur 200 °C
    Oplosbaarheid in water onoplosbaar
    Dynamische viscositeit < 7 mPas
    Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 200 °C
    Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
    Producttype Siliconenspray

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083054 500
    EAN/GTIN 5412386062391
    Nummer fabrikant 32635-AB

    Omschrijving

    Uitvoering:

    SILICONE IND is de veelzijdig toepasbare synthese-oliespray. De siliconenolie vormt een dunne, waterafscheidende smeerfilm, die ook goed wordt verdragen door kunststof, rubber en lak. SILICONE IND frist kunststof oppervlakken op, beschermt rubber tegen bevriezing en is een uiterst effectief scheidingsmiddel. Het product verhardt niet en is tussen -40 °C en 200 °C te gebruiken.

    Tip:

    Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.