Universele olie 350 ml

Artikelnummer: 083042 350
(38,14 € / 1 Litre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Flexi Straw
Inhoud 0,35 l
Kleur lichtgeel
Kookpunt -48 °C
Vlampunt -104 °C
Oplosbaarheid in water emulgeerbaar
Oxiderende eigenschappen nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 50 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam
Producttype Multifunctionele olie / universele olie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083042 350
EAN/GTIN 4017777217452
Nummer fabrikant 21745

Omschrijving

Uitvoering:

De Ballistol universele olie neutraliseert zwakke zuren en handzweet en is zeer huidvriendelijk. Milieuvriendelijk, harsvrij en uitzonderlijk veelzijdig.
Ideaal voor verzorging, onderhoud en conservering van allerlei soorten gereedschappen. Uitstekend geschikt voor gereedschapsschachten, spanmiddelen, meetgereedschappen, bankschroeven voor slijpwerkzaamheden en voor het probleemloos opslaan van gietstukken. Neutraliseert zwakke zuren en handzweet en is zeer huidvriendelijk. Milieuvriendelijk, harsvrij en uitzonderlijk veelzijdig.
Tip: Spraykop kan worden verwijderd en op andere spuitbussen van het merk BALLISTOL worden bevestigd, zoals bijv. op universele olie 400 ml nr. 083045 400.

Toepassing:

De 12,5 cm lange VarioFlex spuitbuis is flexibel en in alle richtingen buigzaam. Ontoegankelijke hoeken worden eenvoudig en snel bereikt. De sproeistraal is zeer fijn en nauwkeurig doseerbaar. Maar ook de sproeinevel mag er zijn, hiervoor eenvoudig de spuitbuis verticaal naar beneden klappen en laten vergrendelen.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.