{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | Spuitbus | |
Spraykop | Standaard | |
Inhoud | 0,5 l | |
Kleur | blauw-groen | |
Kookpunt | 190 °C - 250 °C | |
Vlampunt | 78 °C | |
Oplosbaarheid in water | emulgeerbaar | |
Dynamische viscositeit | 3,9 mPas | |
Opslagtemperatuur | 15 °C - 50 °C | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS02: Vlam | |
Producttype | Systeemreiniger / reinigingsolie |
Artikelnummer | 083025 500 | |
EAN/GTIN | 5412386006319 | |
Nummer fabrikant | 10110-AU |