Inbouwspindel M16

Artikelnummer: 082808 M16
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadsoort / -grootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M16
Producttype Accessoires voor draadreparatie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082808 M16
EAN/GTIN 4250361211218
Nummer fabrikant 41500116000/10

Omschrijving

Uitvoering:

Indraaigereedschap voor HeliCoil®plus draadinserts.
Hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving in nauwe toleranties, hoge oppervlaktekwaliteit en corrosie- en warmtebestendigheid. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot duurzame schroefverbindingen van de beste kwaliteit voor alle belastingen (statisch, dynamisch) met een ideale krachtoverbrenging. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad.

Toepassing:

Voor efficiënte reparatie van beschadigde of versleten schroefdraad en als constructie-element voor draadbepantsering bij het gebruik van materialen met een geringe schaarbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

Tip:

  • Geschikte penkalibers voor draadcontrole zie nr. 486000 e.v.
  • Zelfborgende inserts, andere afmetingen en UNC-/UNF-draadinserts zijn op aanvraag leverbaar.