Bitschroevendraaierdop TORQ-SET maat 8 buitenzeskant C 6,3 L 25 mm

Artikelnummer: 08260008
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08260008
EAN/GTIN 4018754011704
Nummer fabrikant 08260008
L-nummer L60010 1614

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor TORQ-SET®-schroeven

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Lengte [mm): 25 mm
  • Uitvoerprofiel: TORQ-SET®
  • Grootte Uitvoerprofiel: 8
  • Gewicht: 5 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen