Snelsoldeerapparaat Multi-Sprint 960ED

Artikelnummer: 082200 960ED
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ERSA Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ERSA-type 960ED
Energievoorziening Netvoeding
Breedte soldeerpunt 3,2 mm
Opwarmingsvermogen 150 W
Verwarmingsvermogen 75 W
Temperatuur soldeerpunt na 3 minuten 350 °C
Gewicht zonder kabel 100 g
Producttype Soldeerbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082200 960ED
EAN/GTIN 4003008060829
Nummer fabrikant 0960ED

Omschrijving

Uitvoering:

Uitzonderlijk licht soldeerpistool zonder trafo, inclusief PTC-verwarmingselement. Opwarmtijd ca. 20 seconden. Door de knop niet constant in te drukken, kan de warmtetoevoer naar de soldeerplaats worden aangepast aan de benodigde hoeveelheid warmte. Van binnenuit verwarmde soldeerpunt met hoog rendement. Aansluitkabel 1,5 m.

Toepassing:

Speciaal voor montage- en reparatiewerkzaamheden, omdat de soldeerbout van 15 − 100 W universeel (als standaardsoldeerbout) kan worden toegepast.