Geluidswerend deksel xtra ST 160

Artikelnummer: 082105 160
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
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
Lengte deksel 680 mm
Breedte deksel 840 mm
Materiaal Edelstaal
Producttype Deksel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082105 160
EAN/GTIN 4250004100268

Omschrijving

Uitvoering:

Besparen energie en kosten dankzij vermindering van de afvalwarmte en het opvangen / terugvoeren van de waterdamp; verminderen het lawaai van de ultrasone reniging; zijn als zelfmontageset achteraf monteerbaar en ruimtebesparend op het ultrasone apparaat bevestigd. Hoogte ingebouwd: 65 mm.

T.b.v.:

Deksel geschikt voor 082002 160.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen