Inzetkorf xtra TT 12

Artikelnummer: 082104 12
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte inzetkorf 260 mm
    Breedte inzetkorf 220 mm
    Hoogte inzetkorf 110 mm
    Inhoud inzetkorf 12 l
    Maximale belastbaarheid 7 kg
    Producttype Inzetkorf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 082104 12
    EAN/GTIN 4250004100220

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Van edelstaal (WNr. 1.4301) en met Rilsan-gecoate handgrepen.

    T.b.v.:

    Korf geschikt voor 082001 12.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen