Inzetkorf xtra ST 250

Artikelnummer: 082103 250
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte inzetkorf 575 mm
Breedte inzetkorf 630 mm
Hoogte inzetkorf 370 mm
Inhoud inzetkorf 250 l
Maximale belastbaarheid 50 kg
Producttype Inzetkorf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082103 250
EAN/GTIN 4250004100138

Omschrijving

Uitvoering:

Van edelstaal (WNr. 1.4301) en met Rilsan-gecoate handgrepen.

T.b.v.:

Korf geschikt voor 082002 250.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen