Inzetkorf xtra ST 160

Artikelnummer: 082103 160
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte inzetkorf 480 mm
Breedte inzetkorf 525 mm
Hoogte inzetkorf 300 mm
Inhoud inzetkorf 160 l
Maximale belastbaarheid 50 kg
Producttype Inzetkorf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082103 160
EAN/GTIN 4250004100145

Omschrijving

Uitvoering:

Van edelstaal (WNr. 1.4301) en met Rilsan-gecoate handgrepen.

T.b.v.:

Korf geschikt voor 082002 160.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen