{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Elma Sink L | |
Volume | 17,8 l | |
Apparaatlengte | 395 mm | |
Apparaatbreedte | 315 mm | |
Apparaathoogte | 325 mm | |
Reinigingsbak lengte | 300 mm | |
Reinigingsbak breedte | 270 mm | |
Reinigingsbak hoogte | 195 mm | |
Afvoer aansluitwijdte | 3/8 inch | |
Slang binnen-⌀ | 12 mm | |
Gewicht | 4,7 kg | |
aanbevolen werkvolume | 14,2 l | |
Producttype | Rinsing unit |
Artikelnummer | 082004 L | |
EAN/GTIN | 4250004108301 |