Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic xtra ST 160

Artikelnummer: 082002 160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer xtra ST 1600H
Volume 156,3 l
Apparaatlengte 935 mm
Apparaatbreedte 865 mm
Lengte inzetkorf 480 mm
Breedte inzetkorf 525 mm
Reinigingsbak hoogte 415 mm
Verwarmingsvermogen 7.500 W
Ultrasoon piekvermogen 7.200 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 400 V
Gewicht 93 kg
aanbevolen werkvolume 133 l
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082002 160
EAN/GTIN 4250004100350

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.
Elmasonic xtra ST is het ultrasone apparaat voor de zwaarste vervuiling en is bijzonder geschikt voor de hoogste eisen op het gebied van industriële reiniging.
  • 2 selecteerbare ultrasone frequenties (25 kHz voor het meest hardnekkige vuil en 45 kHz voor een zachte reiniging).
  • Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.
  • Inschakelbare Pulse-functie verhoogt het ultrasone piekvermogen.
  • Dynamic-functie (het ultrasone vermogen kan tijdelijk met maximaal 20% worden verhoogd).
  • Robuuste, gelaste roestvrijstalen kuip.

Levering:

Zonder inzetkorf en geluidswerend deksel.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. U vindt de juiste inzetkorf onder nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 082104 (Elmasonic xtra TT) en nr. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder 088015088019.
Geschikte geluidswerende deksels vindt u onder 082105. Andere accessoires op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen