Buitenschroefmaat, met meetblok exten. 50mm 900-1000mm

Artikelnummer: 0817526
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0817526
EAN/GTIN 4029713233389
Nummer fabrikant 0817526

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-3
  • Directe aflezing 0,01 mm, zonder toevoeging vanwege draadspoed 1 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Spindelafstelling 50 mm
  • Omkeerbaar aambeeld (geschroefd) voor uitbreiding meetbereik
  • Borgring
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Robuust gecoat lichtgelegeerd frame

Omschrijving:

Buitenschroefmaat met meetblok 50mm MB: 900-1000mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 900 - 1000
  • Foutlimiet (mm): 0,01 mm
  • Foutlimiet (µm): 10 µm
  • Spilafstand_mm: 1 mm
  • Diameter spil_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863