5-ster bit-schroevendraaierdop, buitenzeskant, C 6,3 L.26 mm

Artikelnummer: 08161010
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08161010
EAN/GTIN 4018754153947
Nummer fabrikant 08161010
L-nummer L60010 4770

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een gat in de punt van de aandrijving
  • Voor interne vijfsterrenschroeven met tapeinden

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Lengte [mm): 26 mm
  • Nr.: 1440 TPI 10
  • Gewicht: 6 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen