Digitale weektijdschakelklok, Type: 7

Artikelnummer: 081597 7
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 44

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
Meettechniek Digitaal
Instelperiode 7 d
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Tijdschakelklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081597 7
EAN/GTIN 4007123192021
Nummer fabrikant 1507490

Omschrijving

Uitvoering:

Ook geschikt voor buitentoepassingen (IP44).
Digitale weektijdschakelklok. Instelbare periode van 7 dagen.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Tip:

Uitvoering voor de landen F, B, PL, CZ op aanvraag.