NiMH-accucellenset, oplaadbaar opgeladen LR20

Artikelnummer: 081575 LR20
Prijs instellen 2 Stuk (16,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 2
Chemische opbouw Nikkel-metaalhydride
Accutype Mono, D
Internationaal type LR20
Nominale spanning 1,2 V
Accucapaciteit 8.500 mAh
oplaadbaar ja
Gewicht per stuk 147 g
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081575 LR20
EAN/GTIN 4013674353620
Nummer fabrikant 5035362

Omschrijving

Uitvoering:

Accucellen met de maximale capaciteit voor lange ontlaadtijden op basis van milieuvriendelijke NiMH-technologie; tot 1000× oplaadbaar.
Nieuwe accutechnologie maxE. Wordt opgeladen geleverd, 1 jaar zonder opladen te gebruiken, zeer geringe zelfontlading, ideaal voor kleine stroomverbruikers. Maximale laadstroom 1400 mA.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen