{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 350 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 250 lm | |
Brandduur | 3,5 h - 5,5 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Totale lengte | 205 mm | |
Gewicht | 266 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081537 205 | |
EAN/GTIN | 4045197727251 | |
Nummer fabrikant | 081537 205 |