LED-EX zaklamp met batterijen, Type: 2ELED

Artikelnummer: 081522 2ELED
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone Zone 1; Zone 21
Kleur behuizing geel
Lichtstroom 40 lm
Brandduur 3 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype Micro, AAA
Totale lengte 132 mm
Kop-⌀ 22 mm
Gewicht 55 g
Producttype Taschenlampe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081522 2ELED
Kopiëren
EAN/GTIN 032705133417
Kopiëren
Nummer fabrikant 513341
Kopiëren

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige inspectielamp, stootvast, stof- en waterdicht.
Heldere led-lichtpen met zakclip. Met nadruk op het midden gerichte lichtstraal, 6500K. Lichtgewicht, past in elke gereedschapstas en in elke jaszak. Schakelaar aan achterzijde. Ideaal voor het verlichten van moeilijk bereikbare, smalle gebieden.
Explosieveilige zaklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen