{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
ATEX-zone | zone 0; zone 20 | |
Kleur behuizing | GREY | |
Lichtstroom | 150 lm | |
Brandduur | 8 h | |
Reikwijdte lichtbundel | 95 m | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Batterijtype | Mignon, AA | |
Totale lengte | 135 mm | |
Kop-⌀ | 35 mm | |
Gewicht | 139 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081521 3AA | |
EAN/GTIN | 32705100143 | |
Nummer fabrikant | 510014 |