{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 200 lm | |
Brandduur | 2 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Lichtkleur | warmwit; koudwit; reële kleur | |
CRI-waarde | 96 | |
Kleurtemperatuur | 4.500 K - 6.500 K | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 1,6 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Totale lengte | 156 mm | |
Totale breedte | 60 mm | |
Gewicht | 190 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081513 MINI | |
EAN/GTIN | 5708997356500 | |
Nummer fabrikant | 03.5650 |