{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | PLASH PENCIL | |
IP-klasse | IP 54 | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 75 lm | |
Brandduur | 2,5 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Batterijtype | Mini, AAAA | |
Totale lengte | 131 mm | |
Kop-⌀ | 15 mm | |
Gewicht | 32 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081511 PENCIL | |
EAN/GTIN | 5708997351307 | |
Nummer fabrikant | 03.5130 |