{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | EX7 | |
IP-klasse | IP 68 | |
ATEX-zone | Zone 0; Zone 20 | |
Kleur behuizing | geel | |
Lichtstroom | 60 lm - 200 lm | |
Brandduur | 16 h - 45 h | |
Reikwijdte lichtbundel | 70 m - 120 m | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Batterijtype | Micro, AAA | |
Totale lengte | 161 mm | |
Kop-⌀ | 41 mm | |
Gewicht | 232 g | |
Levering met riemtasje | nee | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081484 EX7 | |
EAN/GTIN | 4058205001243 | |
Nummer fabrikant | 500836 |