{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | P5R-CORE | |
IP-klasse | IP 68 | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 350 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 130 lm | |
Lichtstroom stand 3 | 15 lm | |
Brandduur | 1 h | |
Brandduur stand 2 | 3,5 h | |
Brandduur stand 3 | 25 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Smart Light Technology (SLT) | ja | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 0,75 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Totale lengte | 123 mm | |
Kop-⌀ | 29 mm | |
Gewicht | 106 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081468 P5R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020428 | |
Nummer fabrikant | 502178 |