Led-machinelamp vlak, Type: 546mm

Artikelnummer: 081438 546
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Lichtopbrengst 24 W
Lichtstroom 2.400 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Totale lengte 546 mm
Totale breedte 40 mm
Totale hoogte 36 mm
Producttype Machinelamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081438 546
EAN/GTIN 4260131238680
Nummer fabrikant 900/68

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-machinelampen in aluminium behuizing met een gesatineerde acrylplaat voor een homogene verlichting over 160 graden.
  • Reflectiearm, niet-verblindend en zonder flikkering.
  • Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing.

Vlakke lichtstrip, 45° zwenkbaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief met rubber beklede magneten, netadapter.