Led-zaklamp met batterijen BLACK

Artikelnummer: 081437 BLACK
op aanvraag
Op voorraad
8.716 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 54
  • Zaklampfunctie: Focus

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Zaklampfunctie Focus
ATEX-zone geen
Kleur behuizing BLACK
Lichtstroom 250 lm
Lichtstroom stand 2 100 lm
Brandduur 4 h
Brandduur stand 2 12 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen batterijen 3
Batterijtype Micro, AAA
Totale lengte 143 mm
Kop-⌀ 27 mm
Levering met riemtasje nee
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081437 BLACK
EAN/GTIN 4062406087364

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, duurzame en robuuste led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. Nieuwste led-technologie met uitstekende lichtopbrengst.
  • Wegrolbescherming.
  • Rubberen drukknopbekleding.

Met scherp te stellen lichtkop.
In diverse kleuren.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen