LED-werklamp 5

Artikelnummer: 081415 5
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Nominale spanning 250 V
Lichtopbrengst 4,5 W
Lichtstroom 450 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron LED
Lichtkleur koudwit
Kleurtemperatuur 5.500 K
Totale hoogte 600 mm
Lichtkop-⌀ 60 mm
Soort bevestiging Magnetfuß
Magneetvoet-⌀ 66 mm
Gewicht 800 g
Producttype Tafellamp / werkplekverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081415 5
EAN/GTIN 4260131238574
Nummer fabrikant 900/46D

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance, dimbare werklampen met lange levensduur, met flexibele as en sterke magneetvoet. Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing. Hoogrendement-led in aluminium behuizing, koudwit ca. 5500 kelvin.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 250V-netadapter.

Tip:

Zie voor passende tafelklemmen en magneethouders onder 081418/081419.