{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
Lichtstroom | 15 lm - 150 lm | |
Brandduur | 3 h - 30 h | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Totale lengte | 155 mm | |
Totale breedte | 27 mm | |
Gewicht | 80 g |
Artikelnummer | 081407 UNIPEN | |
EAN/GTIN | 5708997362099 |