{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
Lichtstroom | 20 lm - 200 lm | |
Brandduur | 3 h - 28 h | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Totale lengte | 120 mm | |
Totale breedte | 59 mm | |
Gewicht | 138 g |
Artikelnummer | 081404 MINIFORM | |
EAN/GTIN | 5708997362075 |