Dimbare transformator 230 V / 24 V 100 W

Artikelnummer: 081376
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
Ex-beschermd nee
Producttype Transformator

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081376
EAN/GTIN 2050001741264
Nummer fabrikant HLG-100H-24B

Omschrijving

Uitvoering:

Dimbare transformator 230 V AC / 24 V DC met 100 W vermogen; beschermklasse IP67; voor gebruik van de werkruimtelampen nr. 081350 met regelbare lichtsterkte. Afmetingen (l×b×h) 220×68×39 mm.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.
IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.