{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | P5 Core | |
IP-klasse | IP 44 | |
Lichtstroom | 150 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 60 lm | |
Lichtstroom stand 3 | 15 lm | |
Brandduur | 2,5 h | |
Brandduur stand 2 | 5 h | |
Brandduur stand 3 | 12 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Mignon, AA | |
Totale lengte | 120 mm | |
Kop-⌀ | 26 mm | |
Gewicht | 83 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081370 P5-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205028523 | |
Nummer fabrikant | 502599 |