{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
Zaklampfunctie | Focus | |
Lichtstroom | 80 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 30 lm | |
Lichtbundel boost | 130 lm | |
Brandduur | 1 h | |
Brandduur stand 2 | 3 h | |
Brandduur boost | 30 s | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lichtbron | LED-lamp | |
CRI-waarde | >80 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 0,32 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Accu verwisselbaar | ja | |
Totale lengte | 112 mm - 120 mm | |
Kop-⌀ | 18 mm | |
Gewicht | 29,5 g | |
Producttype | Zaklamp |
Artikelnummer | 081360 120 | |
EAN/GTIN | 4062406942557 | |
Nummer fabrikant | 081360 120 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Led-lichtpen met accu, Type: 120
op aanvraag
Op voorraad
1.415 stuks direct leverbaar
€ 18,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.329 stuks direct leverbaar
44,00 €
€ 35,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.015 stuks direct leverbaar
48,00 €
€ 37,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
797 stuks direct leverbaar
€ 27,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.897 stuks direct leverbaar
59,00 €
€ 44,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Accutype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Totale lengte | 112 mm - 120 mm | 118 mm - 130 mm | 144 mm - 154 mm | 154 mm - 161 mm | 164 mm - 176 mm |
IP-klasse | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Brandduur | 1 h | 1 h | 1,5 h | 1 h | 2 h |
Lichtstroom | 80 lm | 300 lm | 400 lm | 150 lm | 500 lm |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Producttype | Zaklamp | Zaklamp | Zaklamp | Zaklamp | Zaklamp |