{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
Wattage | 13 W | |
Lichtstroom | 200 lm - 2.000 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Totale lengte | 163 mm | |
Totale breedte | 63 mm | |
Totale hoogte | 163 mm |
Artikelnummer |
081285 13
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
5708997362013
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
03.6201
Kopiëren |
|
Fabrikant | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |