Led-accustaaflamp 160

Artikelnummer: 081259 160
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 20

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 20
ATEX-zone geen
Lichtopbrengst 10 W
Lichtstroom 1.000 lm
Brandduur 2 h
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Nikkel-metaalhydride
Totale lengte 520 mm
Kop-⌀ 58 mm
Gewicht 300 g
Producttype Inspectielamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081259 160
EAN/GTIN 4003644006090
Nummer fabrikant HL160LED

Omschrijving

Uitvoering:

Accustaaflamp met draaibare kunststof haak; aan-/uit-schakelaar, afzonderlijk in te schakelen oppervlakverlichting en zaklamp.
Heldere oppervlakverlichting met 160 leds. Met lader 230 V / 12 V en autolaadkabel.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.