Lichtpen W2-WORK

Artikelnummer: 081227 W2-WORK
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    IP-klasse IP 54
    ATEX-zone geen
    Fabrikantnummer W2 Work
    Lichtstroom 40 lm - 160 lm
    Brandduur 10 h
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Lichtbron Led-module
    CRI-waarde 70
    Kleurtemperatuur 6.000 K - 7.500 K
    Aantal inbegrepen batterijen 2
    Batterijtype Micro, AAA
    Totale lengte 24 mm
    Totale breedte 17 mm
    Totale hoogte 176 mm
    Gewicht 42 g
    Producttype Werklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081227 W2-WORK
    EAN/GTIN 4058205032032
    Nummer fabrikant 502808

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Nauwkeurig licht, altijd bij de hand: De Ledlenser W2 WORK is de pen- en testlamp met batterijvoeding voor handarbeiders, bouwvakkers en iedereen die betrouwbaar licht in zakformaat weet te waarderen. De bewezen Ledlenser-lichtkwaliteit zorgt daarbij voor een nauwkeurige verlichting – over een breed gebied met floodlight of puntsgewijs via spot-LED in de lampkop. De W2 Work kan eenvoudig met een clip aan de borstzak worden bevestigd. Andere slimme kenmerken zijn het oppervlak met noppen voor een sterke grip, de praktische transportvergrendeling en de waarschuwingsfunctie bij een laag batterijniveau.
    • Twee AAA-batterijen voorzien de lamp op betrouwbare en eenvoudige wijze van stroom voor het volgende gebruik.
    • Compact broekzakformaat.
    • Drie lichtopties, inclusief gefocusseerd spotlight met reflectorlens in de lampkop.
    • Weergave van accutoestand.
    • Geïntegreerde magneet voor eenvoudige bevestiging aan metalen oppervlakken (bijv. aan stalen dragers of motoren).
    • Kantelmechanisme maakt flexibel uitlijnen mogelijk voor optimale verlichting van het werkgebied.

    Functie:

    IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.